Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP565741 TASSELLO NYL-C PA 6 6X30 VITE LC 5X35 - 565741

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP565741 TASSELLO NYL-C PA 6 6X30 VITE LC 5X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Bohrlochtiefe - 40 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 3.5...5 mm

Packung

  • 9 ST

EAN

3439515657411

Artikelnummer

ITP565741

Herstellernummer

565741

Hersteller

ITP

Länge:

30 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Bohrlochtiefe:

40 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

3.5...5 mm