Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP565390 TASSELLO T6/VA PA 6 6X30 - 565390

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP565390 TASSELLO T6/VA PA 6 6X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 30 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Bohrlochtiefe - 40 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...4.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650882486

Artikelnummer

ITP565390

Herstellernummer

565390

Hersteller

ITP

Ausführung:

sonstige

Länge:

30 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Bohrlochtiefe:

40 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...4.5 mm

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Materiale: Poliammide 6. Vite in acciaio cementato e zincocromato.Colore: Grigio RAL 7035.Versione: Tassello completo di vite speciale a testa svasata piana impronta Pz.Indicazioni: Fissaggi professionali.

Ein ELEMATIC SPIT Produkt

Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie