Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP565389 TASSELLO T6/VA PA 6 5X25 - 565389

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP565389 TASSELLO T6/VA PA 6 5X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 25 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 5 mm

  • Bohrlochtiefe - 35 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8016650882479

Artikelnummer

ITP565389

Herstellernummer

565389

Hersteller

ITP

Ausführung:

sonstige

Länge:

25 mm

Bohrlochdurchmesser:

5 mm

Bohrlochtiefe:

35 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4...4 mm

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Materiale: Poliammide 6. Vite in acciaio cementato e zincocromato.Colore: Grigio RAL 7035.Versione: Tassello completo di vite speciale a testa svasata piana impronta Pz.Indicazioni: Fissaggi professionali.