Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP565386 TASSELLO T6 PA 6 6X30 - 565386

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP565386 TASSELLO T6 PA 6 6X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Länge - 30 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650882448

Artikelnummer

ITP565386

Herstellernummer

565386

Hersteller

ITP

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Länge:

30 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4...5 mm

Mit Schraube:

nein

Bohrlochtiefe:

40 mm

•Materiale: Poliammide 6. •Colore: Grigio RAL 7035. •Temperatura di esercizio: -20°C +60°C. •Versione: Solo tassello.