ELEMATIC SPIT - ITP565281 TASSELLO T6 PA 6 12X60 - 565281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Länge - 60 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
25 ST
EAN
8016650883858
Artikelnummer
ITP565281
Herstellernummer
565281
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
60 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8...12 mm
Mit Schraube:
nein
Bohrlochtiefe:
75 mm


