Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP5497 SUPPORTO A SELLA NERO 9,3 - 5497

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 22.5 mm

  • Breite - 14.6 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650025302

Artikelnummer

ITP5497

Herstellernummer

5497

Hersteller

ITP

Länge:

22.5 mm

Breite:

14.6 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

11 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

•Ancoraggio di cavi e tubi .•Materiale poliammide 6.6. •Per fascette con larghezza max 9 mm.