ELEMATIC SPIT - ITP5473RB BASETTA ADESIVA NATURALE 27X4,8 - 5473RB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 27 mm
Breite - 27 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Höhe - 6.5 mm
Packung
100 ST
EAN
8016650017376
Artikelnummer
ITP5473RB
Herstellernummer
5473RB
Hersteller
ITP
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Höhe:
6.5 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatztemperatur:
-40...60 °C
Ein ELEMATIC SPIT Produkt
Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie


