ELEMATIC SPIT - ITP5458 SUPPORTO A TASSELLO PA 6 NERO 10X43,5X9, - 5458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 43.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9.7 mm
Befestigungsart - Steckdübel
Durchmesser Befestigungsloch - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8016650024459
Artikelnummer
ITP5458
Herstellernummer
5458
Hersteller
ITP
Länge:
43.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9.7 mm
Befestigungsart:
Steckdübel
Durchmesser Befestigungsloch:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Supporti per fascette. Supporto a tassello in poliammide 6 da 8 mm.


