ELEMATIC SPIT - ITP5407 TIRAFASCETTE LARGHEZZA FASCETTA MAX 7,9M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Eigenschaft - automatisches Abschneiden
Packung
1 ST
EAN
8016650010827
Artikelnummer
ITP5407
Herstellernummer
5407
Hersteller
ITP
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
Utensile per fascette metalliche in acciaio inox con larghezza massima pari a 7,9 mm. Realizzato con una robusta struttura in acciaio, esso consente di regolare la tensione di serraggio della fascetta tramite il dispositivo di regolazione a vite. Raggiunto il livello di tensione impostato, il sistema automatico di taglio trancia la coda della fascetta senza sforzo né sbavature.