Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP5382 MANICOTTI NEOPRENE NERI 2,5X25 - 5382

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP5382 MANICOTTI NEOPRENE NERI 2,5X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016650012692

Artikelnummer

ITP5382

Herstellernummer

5382

Hersteller

ITP

Manicotti in neoprene lubrificato per la protezione e isolamento delle connessioni nei quadri elettrici e cablaggi industriali. Tipo di materiale: neoprene lubrificato colore nero. Diametri disponibili: da Ø 1,25 mm a Ø 17 mm. Temperature di esercizio: -30°C ÷ 90°C. Resistenza al fuoco: UL 94 classe V0. Rigidità dielettrica: 13 kV/mm