ELEMATIC SPIT - ITP5354 FASCETTA RIAPRIBILE PA6.6 NERA 350X7,5 - 5354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 350 mm
Min. Haltekraft - 220 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650028549
Artikelnummer
ITP5354
Herstellernummer
5354
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
350 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Lösbarer Verschluss:
ja
UL-Zulassung:
ja


