Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP5352 FASCETTA RIAPRIBILE PA6.6 NERA 250X7,5 - 5352

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP5352 FASCETTA RIAPRIBILE PA6.6 NERA 250X7,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.5 mm

  • Bandlänge - 250 mm

  • Min. Haltekraft - 220 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016650023377

Artikelnummer

ITP5352

Herstellernummer

5352

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

7.5 mm

Bandlänge:

250 mm

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Lösbarer Verschluss:

ja

UL-Zulassung:

ja

Le fascette in poliammide 6.6 riapribili sono ideali per i cablaggi temporanei o quando è richiesta la funzione di apri/chiudi; il semplice sistema di sgancio del dente dalla cremagliera consente di riaprire agevolmente la fascetta e di riutilizzarla piùvolte. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.