ELEMATIC SPIT - ITP5339 FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 720X12,5 - 5339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.5 mm
Bandlänge - 720 mm
Min. Haltekraft - 1080 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Montagetemperatur - -10...60 °C
Packung
50 ST
EAN
8016650530301
Artikelnummer
ITP5339
Herstellernummer
5339
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
720 mm
Min. Haltekraft:
1080 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


