ELEMATIC SPIT - ITP5337 FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 500X12,5 - 5337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.5 mm
Bandlänge - 500 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,09 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650530295
Artikelnummer
ITP5337
Herstellernummer
5337
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
500 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1080 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


