ELEMATIC SPIT - ITP5327T FASCETTA TERMORESISTENTE PA6.6 NERA 365X - 5327T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 365 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650010698
Artikelnummer
ITP5327T
Herstellernummer
5327T
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
365 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


