ELEMATIC SPIT - ITP5317UV FASCETTA SUPER-UV RESIS. PA6.6 NERA 290X - 5317UV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 290 mm
Min. Haltekraft - 220 N
Betriebstemperatur - -40...105 °C
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.02 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.01 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8016650022806
Artikelnummer
ITP5317UV
Herstellernummer
5317UV
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
290 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


