Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP5315 FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 200X4,5 - 5315

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP5315 FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 200X4,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Min. Haltekraft - 220 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Montagetemperatur - -10...60 °C

Packung

  • 1000 ST

Produktserien

EAN

8016650530639

Artikelnummer

ITP5315

Herstellernummer

5315

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

200 mm

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

•Materiale: Poliammide 6.6 •Assorbimento di umidità: 2,7% (al 50% di umidità relativa) •Temperature:- di esercizio da -40°C a +85°C- di montaggio da -10°C a +60°C- punta massima ammissibile +110°C per brevi periodi- di fusione +256°C •Indice limite di ossigeno (LOI): 27% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2 • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni