ELEMATIC SPIT - ITP5309CT FASCETTA TERMORESISTENTE PA6.6 NERA 140X - 5309CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 140 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650028341
Artikelnummer
ITP5309CT
Herstellernummer
5309CT
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
140 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


