ELEMATIC SPIT - ITP5306C FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 160X2,6 - 5306C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.6 mm
Bandlänge - 160 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Montagetemperatur - -10...60 °C
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650530059
Artikelnummer
ITP5306C
Herstellernummer
5306C
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
2.6 mm
Bandlänge:
160 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja
Ein ELEMATIC SPIT Produkt
Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie


