ELEMATIC SPIT - ITP5305 FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 135X2,5 - 5305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 135 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Montagetemperatur - -10...60 °C
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016650530547
Artikelnummer
ITP5305
Herstellernummer
5305
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
135 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


