Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP5303CUV FASCETTA SUPER-UV RESIS. PA6.6 NERA 98X2 - 5303CUV

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP5303CUV FASCETTA SUPER-UV RESIS. PA6.6 NERA 98X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 98 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016650028167

Artikelnummer

ITP5303CUV

Herstellernummer

5303CUV

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

98 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Le fascette resistenti agli agenti atmosferici sono realizzate in PA6.6 con speciali additivi, che le rendono resistenti ai raggi UV secondo i test della norma ISO 4892 (QUV-B - 600 h), equivalenti a circa 10 anni di irraggiamento solare. Esse sono quindi consigliate per applicazioni all’esterno con particolari condizioni climatiche e per una prolungata esposizione ai raggi UV; ideale per impianti fotovoltaici. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 105°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.