ELEMATIC SPIT - ITP5254 FASCETTA RIAPRIBILE PA6.6 NATURALE 350X7 - 5254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 350 mm
Min. Haltekraft - 220 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.04 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.01 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8016650521170
Artikelnummer
ITP5254
Herstellernummer
5254
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
350 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
gelb
Lösbarer Verschluss:
ja
UL-Zulassung:
ja


