ELEMATIC SPIT - ITP5252 FASCETTA RIAPRIBILE PA6.6 NATURALE 250X7 - 5252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 250 mm
Farbe - gelb
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650028020
Artikelnummer
ITP5252
Herstellernummer
5252
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
250 mm
Farbe:
gelb
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Lösbarer Verschluss:
ja
UL-Zulassung:
ja


