Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP5250 FASCETTA RIAPRIBILE PA6.6 NATURALE 200X7 - 5250

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP5250 FASCETTA RIAPRIBILE PA6.6 NATURALE 200X7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Farbe - gelb

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016650521156

Artikelnummer

ITP5250

Herstellernummer

5250

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

7.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Farbe:

gelb

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Lösbarer Verschluss:

ja

UL-Zulassung:

ja

Le fascette in poliammide 6.6 riapribili sono ideali per i cablaggi temporanei o quando è richiesta la funzione di apri/chiudi; il semplice sistema di sgancio del dente dalla cremagliera consente di riaprire agevolmente la fascetta e di riutilizzarla piùvolte. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.