Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP52300-H FASCETTA CON VITE PA6.6 NATURALE 300X7,5 - 52300-H

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP52300-H FASCETTA CON VITE PA6.6 NATURALE 300X7,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.8 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Min. Haltekraft - 540 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016650521118

Artikelnummer

ITP52300-H

Herstellernummer

52300-H

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

7.8 mm

Bandlänge:

300 mm

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Nagel

UL-Zulassung:

ja

Le fascette, in poliammide 6.6, con occhiello di fissaggio, sono utilizzate per raggruppare un fascio di cavi con vite o rivetto. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.