Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP5227V0 FASCETTA AUTOESTINGUENTE PA6.6 365X7,5 - 5227V0

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP5227V0 FASCETTA AUTOESTINGUENTE PA6.6 365X7,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.5 mm

  • Bandlänge - 365 mm

  • Min. Haltekraft - 540 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.04 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8016650038197

Artikelnummer

ITP5227V0

Herstellernummer

5227V0

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

7.5 mm

Bandlänge:

365 mm

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Le fascette autoestinguenti V0 realizzate in poliammide 6.6 con specifici additivi, possono essere utilizzate dove sono richieste particolari caratteristiche di infiammabilità (alto potere autoestinguente). Il materiale classificato UL94 V0 e GW 960°C, èesente da alogeni e fosforo ed evita la generazione di emissioni tossiche in caso di incendio. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V0.