ELEMATIC SPIT - ITP5225 FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 240X7,5 - 5225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.8 mm
Bandlänge - 240 mm
Min. Haltekraft - 540 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Montagetemperatur - -10...60 °C
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016650520210
Artikelnummer
ITP5225
Herstellernummer
5225
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
7.8 mm
Bandlänge:
240 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


