Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP52200-H FASCETTA CON VITE PA6.6 NATURALE 200X7,5 - 52200-H

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP52200-H FASCETTA CON VITE PA6.6 NATURALE 200X7,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.8 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Min. Haltekraft - 540 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016650027108

Artikelnummer

ITP52200-H

Herstellernummer

52200-H

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

7.8 mm

Bandlänge:

200 mm

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Nagel

UL-Zulassung:

ja

Le fascette, in poliammide 6.6, con occhiello di fissaggio, sono utilizzate per raggruppare un fascio di cavi con vite o rivetto. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.