Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP52190-M FASCETTA IDENTIFICAZIONE LONG PA6.6 190X - 52190-M

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP52190-M FASCETTA IDENTIFICAZIONE LONG PA6.6 190X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 190 mm

  • Min. Haltekraft - 220 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016650521040

Artikelnummer

ITP52190-M

Herstellernummer

52190-M

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

190 mm

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Le fascette in poliammide 6.6, con targhetta di fascette con TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE identificazione, consentono una rapida identificazione tramite apposita marcatura sulla targhetta. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2