Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP5215CT FASCETTA TERMORESISTENTE PA6.6 200X4,5 - 5215CT

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP5215CT FASCETTA TERMORESISTENTE PA6.6 200X4,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Min. Haltekraft - 220 N

  • Betriebstemperatur - -40...125 °C

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016650520746

Artikelnummer

ITP5215CT

Herstellernummer

5215CT

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

200 mm

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Le fascette termoresistenti realizzate in poliammide 6.6 con specifici additivi, possono essere utilizzate per temperature di esercizio fino a 125°C (145°C per brevi periodi). •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 125°C.•Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.