Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELEMATIC SPIT - ITP52155-M FASCETTA AD INCASTRO PA6.6 NATURALE 150X - 52155-M

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP52155-M FASCETTA AD INCASTRO PA6.6 NATURALE 150X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 150 mm

  • Min. Haltekraft - 130 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016650521064

Artikelnummer

ITP52155-M

Herstellernummer

52155-M

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

150 mm

Min. Haltekraft:

130 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Spreizniet

UL-Zulassung:

ja

Le fascette in poliammide 6.6, con testa a rivetto, sono utilizzate per fissare i cavi ai pannelli di spessore fino a 3 mm.•Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.