ELEMATIC SPIT - ITP52150-I FASCETTA CON VITE PA6.6 NATURALE 150X3,5 - 52150-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 150 mm
Min. Haltekraft - 130 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650026590
Artikelnummer
ITP52150-I
Herstellernummer
52150-I
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
150 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Nagel
UL-Zulassung:
ja
Ein ELEMATIC SPIT Produkt
Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie