Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP5214CV0 FASCETTA AUTOESTINGUENTE PA6.6 200X3,5 - 5214CV0

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP5214CV0 FASCETTA AUTOESTINGUENTE PA6.6 200X3,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Min. Haltekraft - 130 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016650014177

Artikelnummer

ITP5214CV0

Herstellernummer

5214CV0

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Min. Haltekraft:

130 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Le fascette autoestinguenti V0 realizzate in poliammide 6.6 con specifici additivi, possono essere utilizzate dove sono richieste particolari caratteristiche di infiammabilità (alto potere autoestinguente). Il materiale classificato UL94 V0 e GW 960°C, èesente da alogeni e fosforo ed evita la generazione di emissioni tossiche in caso di incendio. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V0.