ELEMATIC SPIT - ITP52110-M FASCETTA IDENTIFICAZIONE TRAS PA6.6 110X - 52110-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 110 mm
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650022271
Artikelnummer
ITP52110-M
Herstellernummer
52110-M
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
110 mm
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
vom Bündel abstehend
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja
Ein ELEMATIC SPIT Produkt
Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie


