ELEMATIC SPIT - ITP5210C FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 290X3,5 - 5210C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 290 mm
Min. Haltekraft - 130 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Montagetemperatur - -10...60 °C
Packung
100 ST
Produktserien
Fascette ed accessori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016650520098
Artikelnummer
ITP5210C
Herstellernummer
5210C
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
290 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja