Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP52100-M FASCETTA IDENTIFICAZIONE TRAS PA6.6 100X - 52100-M

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP52100-M FASCETTA IDENTIFICAZIONE TRAS PA6.6 100X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Min. Haltekraft - 80 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016650022219

Artikelnummer

ITP52100-M

Herstellernummer

52100-M

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Le fascette in poliammide 6.6, con TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE, consentono una rapida identificazione tramite apposita marcatura sulla targhetta. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.

Ein ELEMATIC SPIT Produkt

Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie