ELEMATIC SPIT - ITP5205 FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 135X2,5 - 5205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 135 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Montagetemperatur - -10...60 °C
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650520548
Artikelnummer
ITP5205
Herstellernummer
5205
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
135 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja
Ein ELEMATIC SPIT Produkt
Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie


