ELEMATIC SPIT - ITP225421 PUNTA XT2 SDS+ 16-450-400 - 225421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Gesamtlänge - 450 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512254217
Artikelnummer
ITP225421
Herstellernummer
225421
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 16-450-400


