ELEMATIC SPIT - ITP225420 PUNTA XT2 SDS+ 16-300-250 - 225420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Schneidenlänge - 250 mm
Gesamtlänge - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512254200
Artikelnummer
ITP225420
Herstellernummer
225420
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Schneidenlänge:
250 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 16-300-250


