ELEMATIC SPIT - ITP225418 PUNTA XT2 SDS+ 15-250-200 - 225418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 15 mm
Schneidenlänge - 200 mm
Gesamtlänge - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512254187
Artikelnummer
ITP225418
Herstellernummer
225418
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
15 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 15-250-200


