ELEMATIC SPIT - ITP225384 PUNTA XT2 SDS+ 14-450-400 - 225384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 14 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 400 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439512253845
Artikelnummer
ITP225384
Herstellernummer
225384
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
14 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
400 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
450 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 14-450-400


