ELEMATIC SPIT - ITP225382 PUNTA XT2 SDS+ 14-200-150 - 225382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 14 mm
Schneidenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512253821
Artikelnummer
ITP225382
Herstellernummer
225382
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
14 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 14-200-150


