ELEMATIC SPIT - ITP225379 PUNTA XT2 SDS+ 12-1000-950 - 225379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Schneidenlänge - 950 mm
Gesamtlänge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512253791
Artikelnummer
ITP225379
Herstellernummer
225379
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Schneidenlänge:
950 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 12-1000-950


