ELEMATIC SPIT - ITP225378 PUNTA XT2 SDS+ 12-600-550 - 225378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Schneidenlänge - 550 mm
Gesamtlänge - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512253784
Artikelnummer
ITP225378
Herstellernummer
225378
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Schneidenlänge:
550 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 12-600-550


