ELEMATIC SPIT - ITP225377 PUNTA XT2 SDS+ 12-450-400 - 225377

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Gesamtlänge - 450 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512253777
Artikelnummer
ITP225377
Herstellernummer
225377
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 12-450-400


