ELEMATIC SPIT - ITP225375 PUNTA XT2 SDS+ 12-160-100 - 225375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Schneidenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512253753
Artikelnummer
ITP225375
Herstellernummer
225375
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 12-160-100


