ELEMATIC SPIT - ITP225373 PUNTA XT2 SDS+ 10-600-550 - 225373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Schneidenlänge - 550 mm
Gesamtlänge - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512253739
Artikelnummer
ITP225373
Herstellernummer
225373
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Schneidenlänge:
550 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 10-600-550


