ELEMATIC SPIT - ITP225372 PUNTA XT2 SDS+ 10-460-400 - 225372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Gesamtlänge - 460 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512253722
Artikelnummer
ITP225372
Herstellernummer
225372
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 10-460-400


