ELEMATIC SPIT - ITP225370 PUNTA XT2 SDS+ 10-260-200 - 225370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 200 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439512253708
Artikelnummer
ITP225370
Herstellernummer
225370
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
200 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
260 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 10-260-200


