ELEMATIC SPIT - ITP225368 PUNTA XT2 SDS+ 10-160-100 - 225368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Schneidenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512253685
Artikelnummer
ITP225368
Herstellernummer
225368
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 10-160-100


